No hay productos en el carrito.
Herramienta desarrollada para operaciones de corte de vidrio y espejo.
No se pudo obtener el video del producto.
Cortar vidrio y espejos de 5 a 15 mm de espesor.
- Cuerpo / depósito del lubricante en aluminio.
- Rueda de corte en carburo de tungsteno que proporciona una mayor durabilidad, corte preciso y sin rebabas.
- Formato de bolígrafo para facilitar su uso.
- Ángulo de corte 145º - 360º de rotación.
- Incluye el tubo de dosificación.
principales_ventajas | <ul> <li>Corte preciso sin rebabas.</li> <li>Sistema de lubricación automática.</li> <li>Corte en vidrio de hasta 15 mm.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Desatornille la cubierta de metal ubicada en la parte superior de la cortadora.</li> <li>Inserte queroseno / lubricante con la ayuda del tubo de dosificación.</li> <li>Atornille la tapa.</li> <li>Presione el cortador sobre un vidrio o cualquier sustrato para verificar que el lubricante haya llegado al disco (rueda).</li> <li>Coloque una regla sobre el vidrio a cortar y presione el cortador en dirección continua hacia usted.</li> <li>Doble el vidrio o golpee con el extremo redondo del cortador partiéndolo en la parte rayada.</li> </ul> |
advertencia | <p>Después de algunos cortes, si la lubricación es difícil, desenrosque completamente la tapa de metal en la parte superior de la cortadora y atorníllela nuevamente.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071470_110
CORTADOR DE VIDRIO PROFES 5-15MM
$47,430
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913033
Añadir al carrito