No hay productos en el carrito.
Fresas estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes y metales no ferrosos duros.
No se pudo obtener el video del producto.
Para eliminar rebabas de fundición de bordes internos, procesamiento de superficies finas, pulido y alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, trabajos de formación y desbarbado general en acero inoxidable, acero aleado, acero al carbono (hierro)
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Material a procesar | Acero |
Se puede utilizar para durezas de hasta | 60 HRC |
Calidad | Estándar de Würth |
Tipo de dientes | MX |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Bruñido |
Diámetro del vástago | 6 mm |
principales_ventajas | <ul> <li>Gran eliminación de material.</li> <li>Acabado superficial de alta calidad.</li> <li>Mayor durabilidad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0616500000
SET FRESAS METLICAS 5 PCS
$786,233
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5
$2,583REF: 0057-10-50
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito