No hay productos en el carrito.
Un acoplamiento de latón reduce la presión disponible para herramientas neumáticas en alrededor de 1,02 kgf/cm², mientras que el diseño de acero con una mejor tecnología de la válvula reduce con sólo 0,1 kgf/cm²
Velocidad de flujo alta de hasta 2100 l/Min y una presión de trabajo máxima de 16 bar.
Permite el suministro del aire comprimido y un aprovechamiento óptimo de salida del aire comprimido. Generando así una mayor productividad y una disminución de los costos de energía.
De diseño ergonómico casquillo de blocaje.
Esto garantiza un agarre seguro y evita que se salga.
Requiere poca fuerza de acoplamiento permitiendo coger en una sola mano.
Sólo una fuerza mínima requerida para el acoplamiento sencillo, rápido, seguro y desacoplamiento.
Conexiones herméticas.
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia.
Recubierto de acero endurecido y casquillos de fijación.
Para max. capacidad de carga y larga vida útil.
Las superficies expuestas son de cromado, niquelado o galvanizado.
Alta resistencia a la corrosión y protección, incluso en condiciones exigentes.
Serie 2000 son accesorios que cumplen con la norma europea y tienen un diámetro nominal de 7,6 mm
$99,489
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470121
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830El precio original era: $186,830.$109,899El precio actual es: $109,899.REF: 0721116001
Añadir al carrito - Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito