No hay productos en el carrito.
Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran
duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.
No se pudo obtener el video del producto.
- Lamina y pintura
- Carrocerías.
- Detailing.
- Embellecimiento Automotriz.
- Lavautos.
- Disponibles en tres durezas diferentes.
- Pomo verde: Dureza alta. Máximo rendimiento con alto poder
de pulido. Ideal para eliminar arañados severos y utilizar con
pulimento abrasivos (Paso 1). - Pomo azul: Dureza media. Para el tratamiento de arañazos
moderados. Mínima formación de calor. Recomendado para
pulimento medio (Paso 2). - Pomo naranja: Dureza suave. Para un acabado perfecto.
- Alto brillo sin efecto holograma. Para utilizar con pulimento de
acabado (Paso 3). - Base velcro que facilita el montaje y desmontaje.
- Diámetro de 170 mm, disponen de un agujero central para
colocar el pomo con facilidad. - Espuma resistente a la rotura.
- Diseño tipo araña que permite mayor adaptabilidad a la pieza
y circulación de aire para menos calentamiento del proceso de
brillado. - Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura
y para mayor adaptabilidad. - Retiene más el pulimento por lo que aumenta su poder de
abrasión ofreciendo mejores resultados.
principales_ventajas | <ul> <li>Pulido constante y uniforme.</li> <li>Espuma de alta calidad con estructura<br />abierta y flexible.</li> <li>Alto rendimiento y aprovechamiento del<br />pulimento.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>Utilizar con adaptador Velcro para pomos de espuma<br />Cód. 0585001014.</li> <li>Diámetro 150 mm (6”)</li> <li>Acople medida 5/8”</li> <li>Sistema de sujeción velcro.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0585170002
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm) Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran duración y para una variedad de pulidos con alta calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | POMO DE LANA DOBLE CARA 7 Pomo doble cara de lana de ovejo 7” para trabajos de pulido o polichado en vehículos y superficies pintadas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
LLAVEALLEN SW1/8 ZEBRA SCUADRA MACHO HEX
$6,629REF: 0715-311-29
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml
$20,230REF: 0892560101
Añadir al carrito - Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270REF: 0899-103-222
Añadir al carrito