No hay productos en el carrito.
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta Torx macho convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> <li>Tratamiento térmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0613256009
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM
$17,850
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150
$3,035REF: 8570109150
Añadir al carrito - JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$322,365REF: 0639-916-18
Añadir al carrito