No hay productos en el carrito.
Pintura texturizante termoplástica monocomponente de alta
calidad.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Especialmente recomendado para acabado de piezas plásticas
de carrocería. - Permite obtener un acabado fino, cubriendo pequeños defectos
superficiales y restaurando la textura original del plástico. - Tiempo de secado extremadamente corto.
- Excelente cobertura.
- Resistente a rayones.
- Muy buena adherencia a primer o bases.
principales_ventajas | <ul> <li>Brinda un acabado como el original en<br />piezas plásticas.</li> <li>Resistente a rayones.</li> <li>Secado rápido.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p><strong>Preparación del material</strong><br />Se recomienda desengrasarse y usar imprimante para plásticos<br />antes de la aplicación de pintura.<br />La superficie a pintar debe desengrasarse cuidadosamente con<br />desengrasante y matizar con lija G600. Para superficies más<br />viejas y rugosas matizar con lija G320. Luego se debe limpiar<br />nuevamente con desengrasante, enjuagar con agua y secar al<br />aire.<br />Se recomienda calentar la superficie de aplicación o sustrato a<br />50°C previo a la colocación de bumper textuplast, para eliminar<br />la silicona presente.<br /><strong>Preparación de mezcla</strong><br />El producto se debe mezclar con thinner.<br />La proporción de thinner es de un 50-60% de la mezcla. 100ml<br />de Bumper Textuplast, 50-60ml de thinner.<br />Viscosidad de pulverización: Mediante la utilización de una<br />copa Ford, la viscosidad del producto es correcta<br />cuando la copa se vacía en un rango de 17 a 20 segundos a<br />20 °C.<br /><strong>Aplicación del Bumper Textuplast</strong><br />N° de capas: 1 a 2 capas.<br />Parámetros de la pistola aplicadora:Boquilla: 1,3-1,4mm<br />Presión de operación: 2-2,5 bares.<br />Parámetros de la pistola aplicador HVLP: Boquilla: 1,3-1,4mm<br />Presión de operación: 2 bares.<br />Los mejores resultados se logran trabajando a temperatura<br />ambiente. La temperatura de la superficie y la temperatura del<br />bumper textuplast deben ser la misma.<br />El tiempo de evaporación es de entre 5 a 10 minutos, dependiendo<br />del número de capas.</p> <p>La formación de piel es de 15 min. a 20°C y el secado total es<br />2hs a 20°C.<br />El tiempo de secado disminuirá si se trabaja a temperaturas<br />inferiores a 20°C.<br />Utilizar en lugares bien ventilados.<br /><br /></p> |
condiciones_almacenamiento | <p>El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.</p> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Color</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Negro</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Rendimiento</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">11m2 con capas de 20?m</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 50%; height: 54px;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%; height: 54px;">Formación de piel: 15min<br />(20°C) Secado final: 2 hs<br />( 20°C)</td> </tr> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 50%; height: 36px;">VOC*</td> <td style="width: 50%; height: 36px;">697 g/l (Directiva Europea<br />(2004/42/EC/II B)</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">20 a 30min.(20°C)</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Temperatura de aplicación</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">20°C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Almacenamiento</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Envase cerrado<br />herméticamente de 15 a<br />25°C</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892075022
TEXTURIZADO PLASTICOS NEGRO PISTOLA 1L
$305,400
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito - 10
TALAD NEUM 3/8IN CON.
$768,782El precio original era: $768,782.$339,900El precio actual es: $339,900.REF: 070302101
Añadir al carrito - Grasa para bornes de batería
PROTEC DE POLOS DE BTRY 150 ML
$62,049El precio original era: $62,049.$30,900El precio actual es: $30,900.REF: 0890-104-F-P_E
Añadir al carrito