No hay productos en el carrito.
Fijador magnético de ángulos para fijar y aguantar en trabajos de soldadura, así como para ayuda en el montaje
No se pudo obtener el video del producto.
- Uso universal
- Exactitud de ángulo en uniones de piezas metálicas planas, onduladas y redondas.
- Sustituye al ?segundo hombre? en la ayuda del montaje. Ahorra tiempo de trabajo y costes.
- Extracción fácil por una simple fuerza lateral.
- Por su forma compacta y angular está indicado para cualquier
herramienta.
principales_ventajas | <ul> <li>Este imán de fijación magnético ofrece los siguientes ángulos: 30°, 45°, 75° y 90° (véase la imagen). Otras opciones: 105°, 120° y 180°</li> <li>Imán magnético angular para una sujeción e inmovilización precisas durante los trabajos de soldadura y como asistente para el trabajo</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0691-180
IMAN MULTIANGULO
$169,830