No hay productos en el carrito.
Para todos los radiadores y reparaciones
del sistema de refrigeración
- Si el sistema de refrigeración se contamina después de una
reparación de motor;
ej.: residuos de aceite después de un daño en las camisas. - Cuando se forman sedimentos en el sistema.
- Puede ser usado para prevención cuando el líquido refrigerante es
cambiado
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>No es agresivo con plásticos, gomas y metales</li> <li>Remueve la corrosión y sedimentos en el sistema de refrigeración</li> <li>Funcionamiento mas fiable del sistema de refrigeración</li> <li>Neutraliza residuos de cal</li> <li>El nuevo refrigerante es protegido contra la contaminación</li> <li>Compatible con anticongelantes</li> <li>Contiene aditivos con tecnología</li> <li>Suelta residuos de aceite y grasa</li> </ul> |
modo_de_uso | <p>Vierta el contenido en el sistema. Abra las válvulas de temperatura,<br />arranque el motor y déjelo funcionando por 30 min. Los depósitos<br />limpiados deben ser enjuagados por completo. Reemplace el<br />refrigerante después de la limpieza, presurice y verifique fugas.<br />Es recomendable reemplazar las partes afatadas con el aceite.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861-510-250
LIMPIA DE RADIADOR 250ML
$118,096
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691210
Añadir al carrito - Herramientas de medición
MEDIDOR DE PERFILES
$849,829El precio original era: $849,829.$529,900El precio actual es: $529,900.REF: 0714-64-400
Añadir al carrito