No hay productos en el carrito.
Desengrasante altamente eficaz para mantenimiento y limpieza de piezas eliminando grasa y suciedad de las superficies.
• Adecuado para una rápida remoción de residuos aceitosos o grasos, hollín, polvo en frenos de disco y tambor, motor y mangueras de transmisión, sistema de frenos, caracasas
• Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad, restos de hollín y residuos de frenos. • Secado rápido. • Limpia con rapidez y no deja residuos. • Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento posterior. • Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales. • No afecta (dilata) las juntas de poliamida y FKM (Elastómeros). • No produce corrosión de superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón. • Boquilla con chorro directo de pulverización. • Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios. • No contiene acetona. • No contiene AOX o silicona.
principales_ventajas | <p>• Rápida evaporación y excelente limpieza. • Libre de acetona. • Libre de AOX y siliconas. • Certificación NSF.</p> |
modo_de_uso | <p>• Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio. Antes de aplicar el producto, comprobar en una zona oculta la compatibilidad del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y con superficies barnizadas</p> |
seguridad_manipulacion | <p>• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. • Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. • Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con l</p> |
condiciones_almacenamiento | <p>• Mantener el producto cerrado y en su empaque original. • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. • Mantener fuera del alcance de niños y animales. • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. • Almacenar lejos de fuentes de cal</p> |
datos_tecnicos | <p>Base química Hidrocarburos alifáticos Color Transparente Densidad 0,710 g/cm (20ºC) Punto de inflamación < 21ºC Clase Vbf A I</p> |
fb_product_item_id | 8039010489459335 |
$475,830 El precio original era: $475,830.$249,900El precio actual es: $249,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
LLAVEALLEN SW1/8 ZEBRA SCUADRA MACHO HEX
$6,629REF: 0715-311-29
Añadir al carrito - Film protector de pintura Mask Plus
PLA P. ENMASCARAR 4X200 M
$390,999REF: 0818106410
Añadir al carrito