No hay productos en el carrito.
Hechos de polietileno y acero desarrollados principalmente para fijaciones a paredes de yeso con anclaje en la estructura de pared metálica.
- Estructuras metálicas de muro seco.
- Paredes huecas en general.
- Con varilla y base de polietileno de alta resistencia
- Metálico para sujeción de alto rendimiento.
- Vástago con longitudes variables que permiten sujetar al ras de la superficie hasta 57 mm de profundidad.
- Viene con tornillo
restricciones_uso | <ul> <li> No aplicable a superficies porosas o piedras naturales</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil aplicación.</li> <li>Fijación segura y rápida.</li> <li>Anclaje a estructuras</li> <li>Láminas de metal para paneles de yeso.</li> </ul> |
advertencia | <ul> <li>La longitud del tornillo debe ser de 10 mm, más del grosor del objeto a fijar más el grosor de la pared.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 390314
CHAZO DRY BOLT 1/4 – 30PCS
$108,374
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|