No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 250.
Remache Pop aluminio DIN 7337.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0937-5-16
REMACHE POP 6-8 5X16MM
$129
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP 5-8 4X16MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-12 5X22MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X25 MM REMACHE FLOR PARA MATERIALES BLANDOS 4.8X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 8-13 1/4INx1IN Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-6 1/8×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-21/8×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-10 1/8×3/4 REMACHE POP 4-10 1/8x3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE DE POP (6-13) 3/16 X 1 REMACHE DE CLAVO 3/16 X 1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-2 3/16×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-8 3/16X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318El precio original era: $2,728,318.$1,199,900El precio actual es: $1,199,900.REF: 5952984140
Añadir al carrito - Engrasadora manual de palanca
KIT ENGRASADORA P. TALADS
$679,829El precio original era: $679,829.$249,900El precio actual es: $249,900.REF: 0986100001
Añadir al carrito - Lubricantes y desoxidantes
CREMA CU-800 100G
$143,558El precio original era: $143,558.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0893-800-1
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito