No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g).
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Dos versiones: Primera versión 4 contrapesos de 5g + 4 contrapesos de 10g. Segunda versión 12 contrapesos de 5g.
- Con cinta adhesiva térmicamente estable hasta 180°C.
- Dimensiones incluyendo la cinta adhesiva (mm): 138 x 19 x 3,8.
- Material: Hierro Cincado galvanizado.
principales_ventajas | <ul> <li>Autoadhesivas.</li> <li>Precortadas.</li> <li>Fabricadas en hierro cincado galvanizado.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830155004
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX12
$1,615
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX4+10GX4 Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g). | Ver ProductoAñadir al carrito |