No hay productos en el carrito.
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-21 20X20MM
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0680-21
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC 1/8 10X13 FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA 1/8 10X13 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES ESMERIL PUNT CERAMNICA 1/4 20X25 FRESA DE ESMERIL PUNTA DE CERAMNICA DE 1/4 20X25 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES CERAMC DE 30MM 6MM VASTG DE 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 6 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30 PUNTA DE ESMERIL REDONDA DIN 69170 D16 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL EN PUNTA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNTA DE ESMERIL CON. PUNTA DE ESMERIL CONO-CILINDRICA DIN 69170 D20XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES ESMERIL PUNT DE CERAMC-61 20X25 MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-61 20X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES CERAMC DE 8MM 10MM VASTG DE 1/8IN FRESA CERÁMICA DE 8 MM * 10 MM VÁSTAGO DE 1/8″ | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES CERAMC D 30 MM 30 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTES NITRILO VERDES T.10 XL
$67,723REF: 0899-435-10
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML
$81,672REF: 0892075012
Añadir al carrito - Limpiad. metal y productos de mantenim.
LIMPIA INOX GRAD ALIMENTICIO SPRAY 500ML
$142,630REF: 0893-121-2-F
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194430
Añadir al carrito