No hay productos en el carrito.
La remachadora es una herramienta manual para aplicación de remaches con tornillo de ajuste, con cuerpo acero al carbono. Viene con 5 boquillas M3, M4, M5, M6, M8.
No se pudo obtener el video del producto.
- Fijación de láminas finas/perfiles metálicos mediante remachescon rosca interior, sustituyendo la tuerca soldada.
- Cuerpo de acero al carbono resistente.
- Mango recubierto de PVC.
- Pintura epoxi.
- Accionamiento tipo pinza.
- Tornillo de ajuste.
- Para remaches de rosca interior M3, M4, M5, M6 y M8.
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricado en acero al carbono.</li> <li>Trae diferentes boquillas para tuercasremachables.</li> <li>Caja de plástico para alojamiento yorganización.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0948800101
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,163REF: 0558-521-9
Añadir al carrito