No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0694-64
BROC ESCALND DE 4MM A 20MM DE DIAMTR
$341,311
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROC ESCALND DE 4MM A 39MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC ESCALND DE 4MM A 30MM DE DIAMTR – Las brocas helicoidales escalonadas permiten obtener diferentes diámetros con una sola broca, eliminando la necesidad de cambiar la herramienta. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
CONJUNTO. JUEGO DESTORNILLADOR. ZEBRA ELECTRONICA 7 PCS
$509,829El precio original era: $509,829.$229,900El precio actual es: $229,900.REF: 0613-489-2
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100
$3,035REF: 8570109100
Añadir al carrito