No hay productos en el carrito.
Manguera para aire comprimido con diseño en espiral.
No se pudo obtener el video del producto.
- Servitecas y lubritecas.
- Concesionarios.
- Mecánica automotriz.
- Talleres de bicicletas.
- Talleres de lámina y pintura.
- Mantenimiento industrial.
- Terminación recta y grafada (con rosca).
- Manguera de poliuretano termoplástico.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a los aceites e hidrocarburos.
- Buena flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- Capacidad para altos caudales.
- Presión de trabajo: 150 psi
- Presión máxima: 450 psi
- Temp. De trabajo: -40 a 60°C
- Tipo conector: 1/4” NPT ? Macho.
principales_ventajas | <ul> <li>Diseño en espiral para fácil almacenaje.</li> <li>Medidas en 3/8 y 1/2</li> <li>Conexión fácil y rápida en la red.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699941808
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 8M
$330,680 El precio original era: $330,680.$139,900El precio actual es: $139,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MANGUERA NEUMATICA 1/2IN X 15M Mangueras para red y herramientas neumáticas en diámetro 3/8 ó 1/2″. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Espray de lubricante seco
SPRAY LUBRICANTE SECO DE PTFE 300 ML
$135,829REF: 0893-550-F
Añadir al carrito - Disco de corte
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269El precio original era: $5,269.$2,261El precio actual es: $2,261.REF: 0664115322
Añadir al carrito - Casco para soldar
MASCARA SOLDADOR ELITE
$859,475El precio original era: $859,475.$289,899El precio actual es: $289,899.REF: 0984700323
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194440
Añadir al carrito