No hay productos en el carrito.
Equipo inversor para soldar con electrodos recubiertos E6013 E7018 y soldadura TIG* mediante el proceso SCRATCH (raspado del tungsteno en la pieza para abrir el arco).
- Soldadura de materiales ferrosos, sus respectivas aleaciones y acero inoxidable.
- Tamaño reducido. (27x15x11cm)
- Equipo muy ligero en su categoría. Peso: 2.7 Kg.
- Pantalla digital.
- Voltaje de trabajo 110V.
- Rango de corriente 20A a 140A @ 100% de ciclo de trabajo
continuo. - Tecnología IGBT que proporciona soldadura precisa bajo
tensión inestable. - Función Hot Start: aumenta automáticamente el voltaje durante
la apertura del arco, con un mínimo de salpicadura. - Función Arc Force: evita que el arco se extinga en situaciones en
las que el soldador deja que el electrodo se acerque demasiado
a la pieza, evitando que se pegue (arco corto) o cuando el
electrodo está demasiado lejos de la pieza (arco largo). - Función Anti Stick: Evita que el electrodo se adhiera a la parte
soldada. - Corriente de salida constante, que hace que el arco de
soldadura sea más estable. - Respuesta dinámica de alta velocidad que reduciendo la
variación de corriente con la variación de la altura del arco. - Tiene una función de protección automática contra sobretensión,
además de protección e indicación de luz en el panel frontal (Led)
para situaciones tales como sobrecalentamiento y cortocircuito
entre los terminales positivo y negativo. - Potenciómetro para ajustar el rango de corriente.
TIG *: la soldadura TIG (siglas en inglés de Tungsten Inert Gas)
es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un electrodo
no consumible de tungsteno y una pieza de fusión protegida
con gas, sobre la cual se agrega o no un metal de relleno,
generalmente en forma de un alambre relativamente delgado.
principales_ventajas | <ul> <li>Liviana y fácil de transportar.</li> <li>Hot Start, Arc Force y Anti-Stick.</li> <li>Display digital</li> <li>Ciclo de trabajo 100% continúo.</li> <li>Soldadura TIG por proceso SCRATCH</li> <li>Protección contra sobretensiones y<br />sobrecalentamiento</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Antes de poner en funcionamiento el equipo, el usuario<br />debe leer y seguir estrictamente las instrucciones presentadas en el manual del producto y de las normas que implican el procedimiento de soldadura.</li> <li>El objetivo de leer el manual es, además de evitar el mal<br />uso del producto, aprovechar todo el potencial del equipo, obtener los mejores resultados posibles propuestos en<br />el proceso de soldadura, sin renunciar a los aspectos de<br />seguridad para el operador, o para las instalaciones de<br />la empresa</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Antes de instalar el equipo, el usuario debe realizar una evaluación en el área, con respecto a las condiciones físicas, eléctricas y magnéticas, buscando identificar posibles factores que<br />puedan causar problemas al equipo o al usuario y a las personas alrededor del área (Ej .: presencia de gases inflamables en<br />el medio ambiente).</li> <li>Antes de comenzar a usar, lea el manual de instrucciones: se<br />deben leer las recomendaciones de seguridad.</li> <li>Antes de comenzar la limpieza e inspección, desconecte el<br />equipo de la red eléctrica y siga las instrucciones del manual de<br />instrucciones.</li> <li>Garantía<br />Garantía contra posibles defectos de fabricación durante 6<br />meses.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Modelo</td> <td style="width: 50%;">WIS 140</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Proceso de soldadura</td> <td style="width: 50%;">Electrodo revestido y TIG</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Voltaje (V)</td> <td style="width: 50%;">110 ± 10%</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Frecuencia (Hz)</td> <td style="width: 50%;">50/60</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Rango de corriente (A)</td> <td style="width: 50%;">20 a 140</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Ciclo de trabajo (A @%) - 40 ºC</td> <td style="width: 50%;">140 @ 100</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Grado de protección (clase)</td> <td style="width: 50%;">IP21 *</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Protección térmica</td> <td style="width: 50%;">Si</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Ventilación forzada (tipo)</td> <td style="width: 50%;">Norma IEC 60974-1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Peso aproximado (kg</td> <td style="width: 50%;">2.7</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Dimensiones (L x W x H) (cm)</td> <td style="width: 50%;">27 x 15 x 11</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Indicación de fuente de alimentación</td> <td style="width: 50%;">Si</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Indicación de sobrecalentamiento /sobretensión primaria</td> <td style="width: 50%;">Si</td> </tr> </tbody> </table> |
informacion_adicional | <ul> <li>El equipo no incluye la antorcha TIG con válvula integrada,<br />mangueras y gas protector para el proceso de soldadura. Deben<br />comprarse por separado</li> <li>Soldadura TIG por SCRATCH (raspando el tungsteno en la<br />pieza para abrir el arco).</li> </ul> |
incluye | <ul> <li>Pinza masa: 1,5 M x 14 mm²</li> <li>Pinza porta-electrodos: 1,5 M x 14 mm²</li> <li>Cepillo/Martillo para remover la escoria</li> <li>Cinta de transporte con soporte para el hombro.</li> <li>Maletín de Aluminio con esquinas reforzadas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5952984140
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318