No hay productos en el carrito.
Compacto y fácil de usar. Mediciones confiables para identificar y resolver inconvenientes en sistemas eléctricos y electrónicos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- TRMS (Raíz cuadrada media verdadera): Hace referencia a medidas más reales teniendo en cuenta la señal en diferentes circunstancias de corriente alterna, sin importar si es o no es sinusoidal.
- Display digital de alta resolución y precisión.
- Se prueba independientemente para un uso seguro en CAT III 1000V y CAT IV 600V.
- Pantalla LCD de alta resolución con retroiluminación para facilitar la lectura en entornos de trabajo brillantes y oscuros.
- Cubierta de goma adicional que ayuda a proteger el dispositivo de impactos o caídas.2 ranuras en la parte posterior para sostener los cable de prueba.
- Tasa de medición de voltaje: CATIII 1000V/CAT IV 600 V.
- Tasa de medición de corriente: 10 A.
- Medición de voltaje en: (V/mV).
- Medición de resistencia en: (K ?/ ? /m ?).
- Medición de amperaje en: (A/mA/?A).
- Medición en Voltaje DC o AC: 1000 VDC / AC rms.
- Medición en Corriente mA AC o DC: 800mA 1.000V
- Medición en Corriente AC o DC: 10A 1.000V (10A por 30 segundos, máximo cada 15 minutos).
- Frecuencia, Resistencia, Capacitancia, Prueba de Diodo,
- Conductividad, Temperatura: 600V DC / AC rms.
- Protección para sobretensiones: Pico de 8 kV (IEC 61010).
principales_ventajas | <ul> <li>Multimetro digital de fácil visualización.</li> <li>TRMS para mediciones más confiables y acertadas.</li> <li>Diferentes mediciones de variables con un mismo equipo</li> </ul> |
recomendaciones | <p>Se recomienda leer el manual de uso antes de utilizar el equipo y prevenir posibles daños en el equipo por manipulación inadecuada</p> |
incluye | <ul> <li>Multímetro digital.</li> <li>Cables de prueba: Diámetro 4mm.</li> <li>Sonda y adaptador tipo K para prueba de temperatura.</li> <li>Estuche.</li> <li>Manual de uso</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071553_371
MULTIMETRO DGT TRMS6000-IP40-1000V
$1,189,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Dispositivo para soldar
EQUIPO DE SOLDA MIG 200 MULTIPROCESO
$15,173,356REF: 0702-352-200
Añadir al carrito - alta temperatura
MASILLA HITEMP SELLDR 1000DGRC 310ML
$152,829El precio original era: $152,829.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-290-0
Añadir al carrito - Caladora
SIERRA CALADORA NEUMATICA
$929,926El precio original era: $929,926.$429,899El precio actual es: $429,899.REF: 907-039-55
Añadir al carrito