No hay productos en el carrito.
Silicona para juntas de 1 componente sin disolventes,con gran resistencia al calor, gran dureza y muy buena adherencia en superficies metálicas.
No se pudo obtener el video del producto.
Silicona de altas temperaturas +1000°C es un producto especialmente indicado para el sellado de calderas, hornos, cocinas, chimeneas, cámaras de combustión, tubos de gases de escape y diferentes aparatos que trabajen a altas temperaturas hasta +1000°Cv.
- Libre de sedimentos.
No deposita silicato sódico, los componentes sólidos y líquidos no se separan. - Envasado en cartucho
No necesita ser agitado previamente como por ejemplo con las latas y tiene todas las ventajas de ser utilizado como cartuchos de silicona. - Resistente contra heladas.
Temperatura de almacenamiento por debajo de 0°C (aprox. -5°C).
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 33px;">Materia prima / Base</td> <td style="width: 62.3529%; height: 33px;">Mastic Silicato sódico con<br />minerales de relleno</td> </tr> <tr style="height: 104px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 104px;">Almacenaje</td> <td style="width: 62.3529%; height: 104px;">9 meses con máx. +30°C<br />en cartucho cerrado. En<br />cartuchos abiertos y seguidamente cerrados aconsejable utilizarlo antes de 8<br />semanas.</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Peso Específico</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">2.21 g/cm3</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Contracción</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">Mínima</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Resistencia a la dilatación</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">No tiene.Una vez seco el<br />producto no tiene elasticidad</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Consistencia</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">Pastosa</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Resistencia temperatura</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">-5°C hasta +1000°C<br />(permanentem.).</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Temperatura aplicación</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">+5°C hasta +30°C.</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Color</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">Gris Oscuro</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Olor</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">Neutro</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 37.6471%; height: 15px;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 62.3529%; height: 15px;">Aprox. 2 días (secado al<br />aire) elevando la temperatura poco a poco, recorta el tiempo de secado</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Contenido</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">310 ml</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0893 290 0</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-290-0
MASILLA HITEMP SELLDR 1000DGRC 310ML
$152,829 El precio original era: $152,829.$79,899El precio actual es: $79,899.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416El precio original era: $93,416.$54,899El precio actual es: $54,899.REF: 0668-180-121
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194420
Añadir al carrito