No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011
- Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las
aplicaciones de soldadura en acero al carbono, especialmente
en trabajos donde se requiera alta penetración. - Apropiado para soldar: cordón de raíz en cañerías, cañerías
de oleoductos, reparaciones generales, estructuras, planchas
galvanizadas
- Electrodo con revestimiento celulósico utilizado en soldadura de
aceros al carbono de resistencia a la tensión hasta 60.000 psi - Gran resistencia a la ruptura.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
soldadura. - Ideal para soldadura continua o por punto.
- Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente soldabilidad.</li> <li>Fácil eliminación de la escoria.</li> <li>Soldadura en todas las posiciones</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas<br />prácticas de seguridad.</li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser<br />peligrosos.</li> <li>Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el<br />extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos y<br />los gases alejados de su respiración y del área de trabajo.</li> <li>Las emisiones procedentes del arco eléctrico pueden causar<br />daños graves en los ojos y la piel.</li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el<br />cuerpo.</li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar<br />esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de protección<br />adecuados.</li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982601125
ELCTROD E6011 3/32 2.5MM 5 KG
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grapa de panel interior
CLIP FRISO LAT. DUCATO/RENEGADE/MASTER
$2,040REF: 0501121134
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$13,002REF: 0672913008
Añadir al carrito