No hay productos en el carrito.
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos.
Trabajos de montaje que exijan alto grado de precisión; montaje
final, motores eléctricos, aire acondicionado, soportes, trabajos
de regulación; electrodomésticos y aparatos eléctricos; trabajos
de terminación y manipulación, embalaje e instalación de piezas
pequeñas.
- Revestimiento en poliuretano negro (palma y dedos)
- Material del forro en poliéster.
- Puño elástico.
- Cumple las normas CE.
principales_ventajas | <ul> <li> Resistente a la abrasión y al desgarro.</li> <li> Revestimiento de PU resistente a la suciedad.</li> <li> Excelente flexibilidad y sensibilidad.</li> <li> No se deforma con el uso.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899402408
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$22,941
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600
$2,856REF: 08570108600
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS CAJAX50
$223,189REF: 0899110001-N
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN
$90,935REF: 0632-900-051
Añadir al carrito - Disco de diamante de construcción segmentado
DISC DE DIA CONCRETO 350X2.8X25.4
$1,180,993REF: 0668-111-351-E
Añadir al carrito