No hay productos en el carrito.
Pistola de impacto a batería para ajustar, aflojar tuercas y tornillos en trabajos de mecánica automotriz, montaje y ensamble
de equipos en industria.
No se pudo obtener el video del producto.
Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como la construcción de andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y madera.
- Pistola de impacto a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS y gran par de apriete ajustable hasta 550Nm.
- Herramienta ligera, solo 1.47 kg sin batería.
- 3 ajustes combinando velocidad, impactos y torque:
0 - 1800 rpm / 300 Nm / 0 - 1800 ipm.
0 - 2300 rpm / 450 Nm / 0 - 2200 ipm.
0 - 2800 rpm / 550 Nm / 0 - 3000 ipm. - 2 modos de aflojado a 750 Nm: En modo continuo y aflojado durante 1 segundo.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.
- Freno electrónico y embrague de seguridad.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
restricciones_uso | <ol> <li>Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas.</li> <li>Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas para dicha máquina.</li> </ol> |
principales_ventajas | <ol> <li>Brushless</li> <li>Reversible</li> <li>Interruptor con ajuste de velocidad</li> <li>3 velocidades hasta 550 Nm</li> </ol> |
contenido | <ol> <li>1 batería de 18V.</li> <li>Cargador de batería.</li> <li>Maletín de transporte.</li> </ol> |
seguridad_manipulacion | <ol> <li> Proteja la batería contra calor, fuego y humedad.</li> <li>Siempre utilice la herramienta tomándola de la empuñadura de goma y utilizando los guantes adecuados al realizar trabajos donde existan riesgos de contacto con cables eléctricos.</li> <li>Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo tipo morsa.</li> <li>Nunca abra la batería, puede causar un cortocircuito.</li> </ol> |
condiciones_almacenamiento | <ol> <li>Cuando no utilice la herramienta, manténgala en su embalaje original protegida del sol, calor y humedad.</li> </ol> |
datos_tecnicos | <p>Tensión batería litio<br />18V<br />Capacidad batería<br />4.0 Ah<br />Vacío de giro<br />0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 RPM<br />Impactos<br />0 - 1800 / 0 - 2200 / 0 - 3000 IPM<br />Cuadrante<br />1/2"<br />Tiempo de carga batería<br />60 min<br />Par de apriete<br />300 / 450 / 550 Nm<br />Peso<br />1.47 kg</p> |
informacion_adicional | <ol> <li>Batería con tecnología de iones de Litio<br />Sin efecto memoria: las baterías con iones de Litio pueden ser cargadas en cualquier momento o tener procesos de carga interrumpida sin que su vida útil se vea reducida.</li> <li>Eficiencia energética: las baterías con iones de Litio poseen gran capacidad para almacenar energía sin perder carga por un largo período de tiempo, aumentando su vida útil.</li> </ol> |
incluye | <ol> <li>1 batería de 18V.</li> <li>Cargador de batería.</li> <li>Maletín de transporte.</li> </ol> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5700550001
PISTOLA DE IMPACTO BTRY 1/2 550 NM
$4,001,618 El precio original era: $4,001,618.$2,299,900El precio actual es: $2,299,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | PISTOLA APLICADORA BTRY 18V Pistola de aplicación inalámbrica muy compacta y práctica para adhesivos y selladores. | Ver ProductoAñadir al carrito |