No hay productos en el carrito.
- Lente de policarbonato con borde curvo, con ajuste
para la sien - Flexibles y resistentes a impactos
- Lentes anti-empañantes.
- Proporciona una protección del 99% contra los rayos
UV.A y UV-B. - Resistencia a velocidad e impactos conforme a la norma
ANSI Z87.1
No se pudo obtener el video del producto.
Construcción, trituración, molienda, luz, precisión, ingeniería, montaje y mantenimiento, laboratorios y trabajo al aire libre, etc.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-103-111
GAFAS D SEGUR -NZS1337-PC-PREMIUM- GRSES
$67,434
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GAFAS D SEGUR-NZS1337-PC-PREMIUM-TRANSPS • Lente de policarbonato con borde curvo, con ajuste para la sien • Flexibles y resistentes a impactos • Lentes anti-empañantes. • Proporciona una protección del 99% contra los rayos UV.A y UV-B. • Resistencia a velocidad e impactos conforme a la norma AN | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 38MM 1 1/2IN
$77,173REF: 0632-900-038
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
$324,102REF: 0899194430
Añadir al carrito