No hay productos en el carrito.
- Talleres de automoción. Afloje las bujías, las poleas del cigüeñal, los tornillos de rueda, las pinzas de freno, los tornillos de montaje del disco de freno, los cubos de rueda.
- En la industria, para motores térmicos, de inducción, refrigeración industrial,
calefacción industrial y en general en aplicaciones donde la
unión haya sufrido variaciones bruscas de temperatura.
- Enfría la superficie hasta -45° para que el óxido se agriete y garantice una mejor penetración del agente activo.
- Cuando el área de aplicación se vuelve azul, indica
que se han alcanzado los -5ºC, punto en el que el principio activo comienza a actuar. - No tiene resina ni ácidos.
- Sin silicona.
- Compatible con gomas y juntas.
- Permite la aplicación en el punto exacto gracias a su
chorro cerrado y cambio de color. - Su poder de aflojamiento evita posibles roturas de tornillos y tuercas muy costosas de reparar.
- Reduce los tiempos de espera del operador.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
datos_tecnicos |
$123,929 El precio original era: $123,929.$56,900El precio actual es: $56,900.
Ahorras: $67,029
Unidades disponibles (221)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Desoxidante aflojatodo de alta calidad en efecto congelante para aplicaciones en piezas que han sufrido variaciones térmicas bruscas y alta oxidación, indicador visual de color azul al alcanzar los -5º C
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza alomada
TORN LAM CAB PAN PH ZN 8X1/2” 4,2X13MM
$54Unidades disponibles
REF: 0115142013
Añadir al carrito - Lijadora orbital
KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS
$1,957,143Unidades disponibles
REF: 997KIT082403
Añadir al carrito - COPA LARGA PARA BUJIA 14MM
COPA LARGA PARA BUJIA 14MM
$95,030Unidades disponibles
REF: 07155114
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CLIP REVEST PUERTA HONDA/HYPCS./TOY./KIA/MIT.
$1,445Unidades disponibles
REF: 0500900035
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X40 GRAD 5
$1,637Unidades disponibles
REF: 0082-8-40
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
TAPAOIDOS SILICONA C/CORDON 13DB
$4,463El precio original era: $4,463.$2,499El precio actual es: $2,499.Ahorras: $1,964
Unidades disponibles (987)
REF: 0899301110
Añadir al carrito - Espátulas y masillas
MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG
$107,950Unidades disponibles
REF: 0993101051
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0614-788-310
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G
$476Unidades disponibles
REF: 0830151010
Añadir al carrito - Herramientas manuales
LLAVE ACODADA 10X11MM ECO
$21,493Unidades disponibles
REF: 0713305011
Añadir al carrito
$123,929 El precio original era: $123,929.$56,900El precio actual es: $56,900.
Ahorras: $67,029
Unidades disponibles (221)
Reseñas
Aún no hay reseñas.