No hay productos en el carrito.
Compatible con masilla y
pintura.
- Eliminar los restos de óxidos, pintura, aceite o cera de la superficie a tratar, con ayuda de un cepillo de alambre u otro instrumento similar.
- En presencia de sales, lavar con agua.
- Aplicar el convertidor de óxido con pincel, pulverizador o un rodillo
- Temperatura de aplicación (material y entorno): 0°C a +40°C.
- No aplicar bajo la radiación solar directa.
- Al cabo de 3 horas de reacción puede cubrirse con masilla o pintura de acuerdo con todos los sistemas comerciales.
- El instrumental de aplicación debe limpiarse con agua después de su uso.
- Penetra directamente en el óxido de superficies previamente limpias.
- Convierte los óxidos de hierro en un compuesto órgano-metálico estable, insoluble, de color negro azulado.
- Con efecto aislante y sellador adicional.
- Producto ecológ. basado en una dispersión .
- Rendimiento aproximado, 20 m 2 .
- Estable en almacén durante aprox. 1 año (no exponer a la luz solar, a temp. superiores a + 40°C, ni a las heladas; debe conservarse exclusivamente en recipientes de plástico).
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-110
CONVERTIDOR DE OXIDO 1000ML
$408,278
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600
$2,856REF: 08570108600
Añadir al carrito - Aditivos químicos
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON VERDE
$42,662REF: 08933321501V
Añadir al carrito - Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG
$984,845REF: 4627-990-10
Añadir al carrito