Puede ser utilizado de forma manual o neumática para velocidad de trabajo.
Capacidad de 15 litros o 4 galones.
Manometro para identificar que la función de vacio (extracción neumática) este operando.
Capacidad de extracción rápida en operación neumática.
Extrae aceite de motor, líquido de transmisión, aceite de eje y caja de cambios, líquido de dirección asistida, líquido de frenos y otros líquidos no inflamables de baja viscosidad, como agua y refrigerante.
Incluye 3 tamaños de manguera en 10 mm, 6 mm y 4 mm, para hasta 3 metros de extensión y manguera de purga de freno con adaptador de silicona.
Guarde y bloquee el mango de la bomba cuando no se utilice, para un fácil transporte.
Longitud de la manguera: 3,5 pies (106,68 cm)
Dimensiones: 22” (55,88 cm) x 43,18 cm (ancho) x 10” (25,4 cm)
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.