No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Tuercas hexagonales con altura nominal más baja que cumplen
con DIN 985 - Baño: Cincado galvanizado según DIN 50 901 A2.
- Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo: Anillo
de poliamida - Clase I8I
- Dispositivo antipérdida, fijación
- La designación de la clase de resistencia tiene dos barras
verticales agregadas antes y después del código de resistencia
para diferenciar
principales_ventajas | <ul> <li>Baño: Cincado galvanizado</li> <li>Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida</li> <li>Clase I8I</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 36px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 14.1127%; height: 36px; text-align: center;">Diámetro<br />(mm) d1</td> <td style="width: 16.6667%; height: 36px; text-align: center;">Altura<br />(mm) m1</td> <td style="width: 16.6667%; height: 36px; text-align: center;">Paso de<br />rosca</td> <td style="width: 16.6667%; height: 36px; text-align: center;">Llave s1</td> <td style="width: 16.6667%; height: 36px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-3</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">0,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-4</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">0,7</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-5</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">0,8</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-6</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-7</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">7,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-8</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,25</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-10</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">17</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">100</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-10-125</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,25</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">17</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">50</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-12</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">50</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-12-1</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,75</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-12-125</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,25</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-12-15</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-14</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">2,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-14-15</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-16</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">2,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-16-15</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-18</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">2,0</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">27</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 19.2207%; height: 18px; text-align: center;">0368-20-15</td> <td style="width: 14.1127%; height: 18px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0368-6
TUERCA HEX SEGUR M6-1.0 LLAVE 10
$127
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TUERCA HEX SEGUR M10-1.5 LLAVE 17 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M10-1.25 LLAVE 17 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M12-1.0 LLAVE 20 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M12-1.25 LLAVE 21 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M12-1.5 LLAVE 19 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M14-2.0 LLAVE 22 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M14-1.5 LLAVE 22 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M16-2.0 LLAVE 24 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M16-1.5 LLAVE 24 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M3-0.5 LLAVE 5.5 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M4-0.7 LLAVE 7 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M5-0.8 LLAVE 8 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M7-1.0 LLAVE 11 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX SEGUR M8-1.25 LLAVE 13 Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Inserto roscado de cable Insert Coil
ADAPT ROSC STAND.-FR-A2-M5X12.5
$6,666REF: 4627-5-125
Añadir al carrito - Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PINTURA BARNIZ PREMIUM HVLP BOQLL 1.3MM
$1,091,218REF: 0891701213
Añadir al carrito