Cargando...

Saltar enlaces

Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas.

  • Mantenimiento general, industrial o mecánico.
  • Uso profesional y doméstico.
  • Material: Acero cromo vanadio.
  • Acabado: cromo plateado.

principales_ventajas

  • Juego de 38 piezas.
  • Cuadrante de 1/4"
  • CR-V resistente a corrosión y desgaste.

incluye

  • Ratchet cuadrante 1/4" 150 mm.
  • Barra con cuadrante 1/4" deslizante 125 mm.
  • Escualizable 1/4"
  • Copa para bujías 1/2" medida 16 mm
  • Barra extensora de 1/4", 50 mm
  • 12 copa puntas cuadrante de 1/4".
  • 8 copas largas de 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm.
  • 13 copas cortas de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.

fb_product_item_id

8114848578575220
REF: 096512014
JUEGO COPAS Y RATCHET 38PCS 1/4IN

$407,830

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
KIT SET COPAS ZEBRA 1/4 + 1/2 + SET LLAVES COMB
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "JUEGO COPAS Y RATCHET 38PCS 1/4IN"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    JUEGO COPAS Y RATCHET 38PCS 1/4IN

    $407,830