No hay productos en el carrito.
- Revitalizador para piezas plásticas, protege y resalta el color en partes negras y oscuras.
- Producto para revitalizar piezas plásticas y gomas desgastadas o decoloradas por la acción del tiempo
- Superficie de plástico, llantas o de madera con apariencia seca.
- Plásticos desgastados o decolorados, como bumper o parachoques, manijas, paneles y tableros, capotas marítimas, acabados plásticos y caucho.
- Protege y restaura brillo y color en pl´ssticos, especialmente partes negras y oscuras.
- No deja la pieza grasosa ni con residuos
- Resistente al agua y protege contra rayos UV.
- Producto a base de gel siliconizado.
- Evita la resequedad.
- Producto en gel, de alto rendimiento y secado rápido.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original.</li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.</li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Antes de aplicar el producto, limpie y seque bien la superficie.</li> <li>Aplique el producto en gel con una esponja o pincel suave, esparciéndolo por toda la superficie.</li> <li>Retire el exceso con un paño limpio y suave, preferiblemente un paño de microfibra u otro que no suelte pelusas.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Producto en gel.</li> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Restaura color de piezas plásticas.</li> <li>No deja la superficie grasosa</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No aplique sobre superficies calientes.</li> <li>Evite aplicar el producto bajo el sol.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3890-111
REVITALIZADOR DE PLAS 2.6KG
$803,072
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REVITALIZADOR DE PLAS 680GR Revitalizador para piezas plásticas, protege y resalta el color en partes negras y oscuras. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
DSTORNILL PH1X75MM
$16,320El precio original era: $16,320.$8,499El precio actual es: $8,499.REF: 0715380021
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM
$188,629REF: 0616001041
Añadir al carrito - Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST MASTER/RENAULT LEVE TDS RD
$2,124REF: 0501167008
Añadir al carrito