No hay productos en el carrito.
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
- ?Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
- Fabricada en acero rápido (HSS).
- Clasificación del acero: AISI M2.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta 118°.
- Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm).
- Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm2 (carga de ruptura).
- Dureza (HV) entre 750 y 820.
- Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | ? No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra. |
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos | |
incluye |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-040-001
CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 21PCS 1/16”- 3/8”
$363,618 El precio original era: $363,618.$189,999El precio actual es: $189,999.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito