No hay productos en el carrito.
1/2 pulg.
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
acoplam. abrazaderas mang.
Abrazaderas Nylon Abrazaderas para mangueras Abrazaderas de fijac. tubos con correas Abrazaderas de fijación y tubos correas Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
Accesorios Auto y Cargo Accesorios Auto y Cargo (Lámparas terminales fusibles etc.) Accesorios automoción aislado aislados Electricidad del vehículo Terminal a presión Terminales para cables
Accesorios automoción 6 V/12 V aislado aislados Basic Bombilla base plástico Bombilla con base de cristal Bombilla con base de metal Bombilla con base de plástico Bombilla de cristal Bombilla de sofito Bombilla halógena Bombilla halógena motocicleta Bombillas camión Climatización para vehículos coche Conector a presión Contrap. equil. punz. Contrapeso adhesivo de acero para vehículos Contrapeso para coche Disp. det. fugas Economic Electricidad del vehículo Escapes Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium Escobillas limpiaparabrisas coche estándar Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi estándar Fusible de enchufe plano Fusible de enchufe plano ATO Economic Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas Fusible de enchufe plano Maxi Fusible de enchufe plano mini Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic Fusibles Grapa de chapa Grapa de panel interior Grapa para revestimiento interior incluido conector de lengüeta kit arrastre motos Lámpara de sofito Limpiaparabrisas llan. ace. lac. ace. llan. alu. lac. ace. luz instrumentos Manguito de transmisión MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE Masilla reparación p. sistemas de escape no aislado otros Pasta de montaje del escape Piezas de montaje Piezas de tren de rodaje Recambios/piezas para vehículos Remache de plástico sin pasador Ruedas set sin aisl. sin aislamiento surtido surtido/set t. bandera tecn. A/A Tecnología de climatización Terminal a pres. Terminal a presión Terminal a presión completamente aislado c. nailon Terminal angular a presión Terminal cilíndrico macho Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Terminal de lengüeta Terminal de pala circular Terminal de presión Terminales para cables tipo 3 Tuerca de escape Tuerca ranurada de escape DIN 14441 veh. vehículo vehículos
ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4" Accesorios Accesorios para máquina Cabezal para remaches Máquinas
Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado una mano fino Adapt. puntas Adaptador de puntas Herramientas manuales portabrocas cambio rápido Puntas y accesorios
Adaptador 3/4 pulgada accesorios Conector Herramientas manuales Llave de tubo llave de vaso Llave de vaso de mano
Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido accesorios Adaptador de puntas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de mano
Adhesivos Adhesivos estructurales Adhesivo estructural PU CONSTRUCCIÓN SALCHICHA BLANCO
Aerosoles Alambre de corte de acero inoxidable accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
ALICAT COMBI CR-L7ZO Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicate universal aislado 8" Alicates Alicates universales Alicates universales VDE Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates tenazas y pinzas Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad
Herramientas multifunción Set de herramientas multifunción Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates con abrazadera de muelle Alicates abrazadera manguera Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para radiadores de coches refriger.
Alicates de corte reforzados DIN ISO 5749 Alicates Alicates de corte Alicates de corte reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso Alicates contrapesos equilibrado ruedas Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches
Alicates planos DIN ISO 5745 Alicates Alicates de boca plana Alicates de punta fina Alicates planos/de punta redonda Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates remachado manual para remache ciego plás. Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras Remachadoras
Alicates universales DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates universales reforzados DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Amoladoras y pulidoras Discos abrasivos/flores Disco abrasivo cerámica Disco de lija cerámico otros
Disco de fibra vulcanizada Disco de fibra vulcanizada corindón normal
Disco de papel de lija seco Disco de papel de lija GOLD 6 orificios DISCO GOLD VELCRO
Puntas abrasivas Punta abrasiva surtido/set Surtido de puntas abrasivas
Anclajes Accesorios de sistemas de inyección acero cincado tipo 1 AW 30 Amo III Anclajes metálicos para marcos Anclajes para pared hueca APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO cabeza hexagonal Fijac. componentes de construc. ligeros Fijaciones de tacos Manguito de plástico permeable marcos mat. const. ligeros metal otros pared hueca Pistola de aplicación plástico PSTOL PARA WIT-PE500 585 Redecillas Shark sin collarín Sistemas de anclaje químico Sistemas de montaje para marcos Taco de plástico Taco de plástico placa de yeso laminado Taco metálico reforzado Taco multiusos Taco multiusos de plástico Taco multiusos de plástico W-S Taco para pared hueca Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom. Taco para paredes prefabricadas W-GS Tacos de plástico Tacos metálicos TAMIZ DE PLA FIJACIÓN Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY tipo S aran. gr. ac. galv. Tornillo distanciador de montaje Tornillo hormigón W-BS Tornillo para horm. Tornillo para hormigón fisurado
Anclajes para pared hueca Taco de plástico pared hueca Taco para pared hueca plástico Taco para pared hueca plástico otros
APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO Accesorios de sistemas de inyección Anclajes Pistola de aplicación Sistemas de anclaje químico
Arandelas Arandelas planas Arandela Arandela ala ancha DIN 522 acero cincado
Atornillador de pistola neumático Atornillador pistola neumático 1/4 Taladro reversible neumático 1/2 Taladro reversible neumático 3/8
BISTURI ROJO 9MM Cuchillas Cúter Herramientas de corte Herramientas manuales
Broca AW C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios tipo AW
Broca de hexágono interior de 10 mm Herramientas manuales hexágono interior Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca PH C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Phillips Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca TX 10 mm Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Broca TX C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Brocas y cinceles Brocas metal Broca helicoidal metal Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118 grados
Broca pulgadas surtido/set Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
piedra Broca de percusión Plus Broca de percusión Plus Red Line
Broca para taladro percutor
CAJA DE HERRTAS 66PCS general Herramientas manuales Surtido de herramientas Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano
Carraca neumática 1/4 Taladro reversible neumático
Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca 1/2 pulg. Carraca de palanca Carracas de 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo
Carraca de palanca 3/4 pulg. 3/4 pulg. Carraca de palanca Carracas de 3/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo
Casco de seguridad SH 2000-S Casco de seguridad Cascos protectores Equipos de protección personal Seguridad y salud
Chazos y otros Fijadores Cintas adhesivas Cinta adhesiva aislamiento Cinta aislante eléctrica Cinta aislante altas tensiones fusión automática
Cinta adhesivas cobertura Cinta de enmascarar de crepé Cinta de enmascarar 80°
Cinturones correas cadenas anclajes Dispositivos de aseguramiento de cargas Cinturón de amarre de carraca Correa de sujeción de trinquete
CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
Comprobador de anticongelante para refrigerante Comprobador de anticongelante Equipos de medición especiales Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición
Comprobador de circuitos Inlámbrico Comprobador de circuito eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición Instrumentos de medición var.
Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1 Comprobador de líquido de frenos elect. Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para frenos de coches
Comprobador visual anticongelante batería AdBlue Comprobador de anticongelante Equipos de medición especiales Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición
CONJ COPAS RATCHET 1/4" Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/2 pulg. manual
CONJ DE COPA 1/4" 1/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/4 pulgadas manual
CONJ DE COPA 3/8" 3/8 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 3/8 pulgadas manual sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2" externo Extractor Extractores giratorios Herramientas manuales Llave vaso extract. espiral surtido/set
CONJ DE LLVS ACODADAS Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
CONJ DTORN T RL TORX HEX Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales mango en T surtido surtidos
CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave para filtro de aceite
Conjunto de extractores de tornillos 8 piezas Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior surtido/set
COPA LARGA PARA BUJIA 14MM Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramientas manuales Herramientas para motores de coches
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramientas manuales Herramientas para motores de coches
Cortador de vidrio Cortadores Cortadores de vidrio Herramientas de corte Herramientas manuales
CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184 accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes Cuchillas Cúter de seguridad Herramientas de corte Herramientas manuales
Descuentos Especiales DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE Agente de desmoldeo Lubricantes y desoxidantes Producción de lubricantes Químicos
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE Desoxidante Eliminadores de óxido Limpiador universal Limpiadores químicos universales Lubricantes y desoxidantes Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Destornillador Pozidriv Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Pozidriv
Destornillador de carraca con mango en T Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido surtidos
Destornillador de carraca mini Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido surtidos
Destornillador para hexágono externo cabeza hexagonal Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales
Destornillador PH con mango ergonómico Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador PH de punta redonda corta Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador PH de varilla redonda Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador plano de varilla cilíndrica Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales plano
Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales plano
Destornillador TX Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales TX
DIN DIN 5254 arandelas de seguridad para eje forma A Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
forma B Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. forma D Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. forma C Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN Parts (Tornillería) Discos de corte Discos de corte unidos Disco de corte unido DISC CORTE FIRE CUT ACO Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
Electricidad del vehículo