Cargando...

Saltar enlaces
Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

Limpieza de superficies de acero inoxidable sometidas a altas temperaturas o soldadura

  • Remueve la suciedad y el óxido resultante de la conformación de piezas (conformado) del calor de la soldadura.
  • Devuelve el color natural de la superficie, manteniendo el brillo.
  • Evita el uso de herramientas especiales para el desbaste y la remoción de óxido.
  • Permite un proceso rápido y económico.
  • Fácil de aplicar.
  • No escurre.

principales_ventajas

  • Neutralizante (pasivante) y decapante.
  • Proceso rápido y económico.
  • Producto en gel.
  • Ayuda en el acabado de la pieza

modo_de_uso

  • Limpie la superficie, retirando los residuos de soldadura con un cepillo metálico.
  • Aplique el producto con un pincel en el área a decapar.
  • Espere por lo máximo 5 minutos y lave con cuidado el área con agua corriente.
  • En caso que sea necesario, ayude la remoción con una esponja o cepillo metálico.

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
  • Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel.
  • No ingerir.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
  • No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
  • Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
  • No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 50 ° C.
  • Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

datos_tecnicos

fb_product_item_id

8299463983425670

user_ID

7

action

editpost

originalaction

editpost

post_author

7

post_type

product

original_post_status

publish

referredby

https://wurth.co/wp-admin/edit.php?s=gel+de+capante&post_status=all&post_type=product&action=-1&product_type&stock_status&fb_sync_enabled&paged=1&action2=-1

post_ID

205520

meta-box-order-nonce

a380db0b0f

closedpostboxesnonce

a0064de08e

original_post_title

GEL DECAPANTE 1.2 KG

post_title

GEL DECAPANTE 1.2 KG

samplepermalinknonce

29b423865f

acf

Array

content

Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

hidden_post_status

publish

post_status

publish

hidden_post_visibility

public

visibility

public

jj

29

mm

08

aa

2024

hh

10

mn

40

ss

36

hidden_mm

08

cur_mm

11

hidden_jj

29

cur_jj

06

hidden_aa

2024

cur_aa

2024

hidden_hh

10

cur_hh

08

hidden_mn

40

cur_mn

39

current_visibility

visible

current_featured

no

original_publish

Actualizar

save

Actualizar

tax_input

Array

newproduct_cat

Nombre de la nueva categoría

newproduct_cat_parent

-1

newtag

Array

page_template

default

LSCWP_NONCE

eeb646e3f7

is_product_page

1

woocommerce_meta_nonce

49dc58b76a

redux_metaboxes_meta_nonce

de16555cab

product-type

simple

product_shipping_class

-1

comment_status

open

wc_facebook_sync_mode

sync_and_show

fb_product_image_source

product

wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id

true

post_name

gel-decapante-1-2-kg

excerpt

Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

add_comment_nonce

6bb3fcf032

ID

205520

post_content

Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

post_excerpt

Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

ping_status

closed

minmax_do_not_count

no

minmax_cart_exclude

no

minmax_category_group_of_exclude

no

_wc_facebook_sync_enabled

yes

fb_visibility

yes

_wc_facebook_product_image_source

product

redux-metabox-section

0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options

product-page-style

2

title-bar-typography-enable

off

title-bar-subheading-typography-enable

off

title-bar-padding-top

80

title-bar-padding-bottom

80

title-bar-parallax

off

title-bar-overlay

off
REF: 0893-982
GEL DECAPANTE 1.2 KG

$426,978

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Gel decapante y pasivante empleado para remover manchas o termocoloración causada por la aplicación de temperatura en procesos de soldadura en acero inoxidable.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "GEL DECAPANTE 1.2 KG"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    GEL DECAPANTE 1.2 KG

    $426,978