No hay productos en el carrito.
Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.
- Medición de distancia simple.
- Comparación de distancias.
- Sumatoria.
- Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 30 M) acorde con norma ISO 16331-1.
- Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua.
- Excelente lectura de los datos en 3 líneas gracias a la retroiluminación de la pantalla.
- El encastre con tornillo 1/4” permite utilizar el dispositivo en conjunto con un tripode.
- IP (Grado de protección) 54: Resistente a salpicaduras de agua / a prueba de polvo
- Apagado automático del laser luego de 30 seg y del equipo luego de 3 min.
- Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y fracción.
- Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
- Indicador sonoro.
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
REF: 5709300550
TELEMETRO LASER 50M
$849,829
Unidades disponibles
Descripción
Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.
Sé el primero en opinar sobre "TELEMETRO LASER 50M" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40
$312,790Unidades disponibles
REF: 0899196400
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA PVC MARRON
$27,030Unidades disponibles
REF: 0892340206
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 0558945006
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
$669Unidades disponibles
REF: 0558-501-9
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 52
$5,015Unidades disponibles
REF: 0439-52
Añadir al carrito - 3/4 pulg.
CJTO. LLAVE TUBULAR 3/4. 15 PCS
$5,553,933Unidades disponibles
REF: 0965-14-150
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
JUEGO LLAVE HEX 9 PCS 1.5 – 10MM
$50,830Unidades disponibles
REF: 0715066020
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5
$801Unidades disponibles
REF: 0057-6-40
Añadir al carrito - Herramientas manuales
PUNTA TORX DE SEGUR 3/8IN TX55
$22,099Unidades disponibles
REF: 0614-788-55
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 8MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0614-788-308
Añadir al carrito
TELEMETRO LASER 50M
$849,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.