No hay productos en el carrito.
- Mayor duración
- No daña el medio ambiente
- Cumple con las normas ISO 14000.
- Se aplica directamente en el deposito de agua para el
parabrisas. - 1 pastilla pueder ser usada de 0,9 a 2,7L.
- No reseca los cauchos
- No deja residuos blancos en el cristal.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
informacion_adicional | ? En el caso de los vehículos con conducto de depósito |
$7,497 El precio original era: $7,497.$3,500El precio actual es: $3,500.
Ahorras: $3,997
Unidades disponibles
Descripción
Limpia parabrisas concentrado en forma de tableta.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830Unidades disponibles
REF: 0721111001
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035Unidades disponibles
REF: 8570109600
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8
$68Unidades disponibles
REF: 0938-18-58
Añadir al carrito - Herramientas manuales
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830Unidades disponibles
REF: 0948800101
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$464Unidades disponibles
REF: 0967401084
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED ILUM INTERNA 24V BLANC 36MM PAR
$9,350Unidades disponibles
REF: 0721208324
Añadir al carrito - Elevador magnético
ALAZADOR IMANTADO FLEX 60 GR.
$186,830El precio original era: $186,830.$99,899El precio actual es: $99,899.Ahorras: $86,931
Unidades disponibles
REF: 0715-35-35
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
$59,330Unidades disponibles
REF: 0715-40-08
Añadir al carrito - BLACK DEALS
SILICONA NTR GRS RTV ALTA TEMP 280G
$45,729El precio original era: $45,729.$15,900El precio actual es: $15,900.Ahorras: $29,829
Unidades disponibles
REF: 0893-321-800
Añadir al carrito
$7,497 El precio original era: $7,497.$3,500El precio actual es: $3,500.
Ahorras: $3,997
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.