No hay productos en el carrito.
118 grados
- Brocas
- metal
- Broca helicoidal
- metal
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- 118 grados
BROCA HSS7,50 MM DIN 338
$21,995REF: 0617-000-750
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 5,50 MM DIN 338
$12,341REF: 0617-000-550
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 4,50 MM DIN 338
$8,525REF: 0617-000-450
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 3,50 MM DIN 338
$6,292REF: 0617-000-350
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 3,00 MM DIN 338
$5,226REF: 0617-000-300
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338
$10,699REF: 0617-000-500
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 8,00 MM DIN 338
$24,570REF: 0617-000-800
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
BROCA HSS 2,00 MM DIN 338
$3,239REF: 0617-000-200
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.