No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
- Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijación con tornillo o pasador.
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil aplicación.</li> <li>Adaptación al perfil de la manguera.</li> <li>Resistente a vibraciones.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0542-20-15
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM
$5,269
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 18MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACO ZINC CONe Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Destornilladores
CJTO DE TORX TX9-40-8PCS
$220,829El precio original era: $220,829.$129,899El precio actual es: $129,899.REF: 0715-36-100
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Eliminador de óxido
ROST OFF 300ML
$37,229El precio original era: $37,229.$17,900El precio actual es: $17,900.REF: 0890-200-11
Añadir al carrito