Saltar enlaces

ROST OFF 300ML

$44,030

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o altos torques de apriete.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0890-200-11 Categoría:

Descripción

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o altos torques de apriete.

  •  Tornillos y tuercas, candados y cerraduras, bisagras, poleas, bujes, ejes, guayas, correderas, cables de acero, piezas articuladas, etc.
  •  Potente efecto capilar. Penetra más, se esparce por los poros de la pieza, tanto en posición vertical o inclinada 45°. 
  • No se chorrea, evitando desperdicios. 
  • Limpia y lubrica piezas que fueron afectadas por oxidación y corrosión, facilitando el desmontaje de las piezas. 
  • Posee inhibidores de corrosión. Protege contra el humedad, evitando corrosión y oxidación. 
  • Posee un 98% de material activo, la evaporación del producto es minima por lo cual se aprovecha más. 
  • Producto a base de micro-aceites. Forma una película protectora extra fina que inhibe la corrosión incluso en ambientes húmedos. 
  • No contiene CFC. No afecta la capa de ozono. 
  • Fórmula alemana. 
  • Resistencia dieléctrica: 20 kv (Kilovoltios).
  •  Potente efecto capilar. 
  • Limpia y lubrica piezas que fueron sometidas a la acción de la corrosión. 
  • Posee inhibidores de corrosión. 
  • 98% de material activo. 
  • Producto a base de micro-aceites.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos