Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
- Automotriz: indicadas para fijaciĆ³n de mangueras a la carrocerĆa del vehĆculo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijaciĆ³n con tornillo o pasador.
principales_ventajas | <ul> <li>FĆ”cil aplicaciĆ³n.</li> <li>AdaptaciĆ³n al perfil de la manguera.</li> <li>Resistente a vibraciones.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0542-25-15
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM
$5,950
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 18MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ACO ZINC CONe Abrazadera metĆ”lica con recubrimiento de caucho para fijaciĆ³n de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
Film protector de pintura Mask Plus
PLA P. ENMASCARAR 4X200 M
$390,999REF: 0818106410
AƱadir al carrito -
-
-
Electrodo de varilla
ELCTROD E6013 3/32 2.5MM E6013 5 KG
$127,330REF: 0982-601-025
AƱadir al carrito -
-
-