No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones
- Trabajos eléctricos.
- Instalaciones y montajes.
- Talleres de automóvil.
- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
- Material: Poliamida 6.6.
- Libre de halógenos y silicona.
- Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
- Para amarrar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida, fiable y exenta de problemas.
- Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
- Sujeción segura.
- Larga vida útil.
- Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
- Resistente a aceites, grasas, gasolina y otros materiales orgánicos.
principales_ventajas | <ul> <li>Material poliamida (Nylon)</li> <li>Buena resistencia a la temperatura y ambiente.</li> <li>Fácil y rápido de usar.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0502-840-9
ABRAZ DE NYL BLANCA L 200MM
$1,699
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ DE NYL BLANCA L 290MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL TRANSP. 4.8×180 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL NEGRA L 430MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL NGR 3.6X140 LENGUETA METL ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,6X140 LENGUETA METALICA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL BLANCA L 100MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 2.5X100 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 3.6X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 3.6X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 3.6X200 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 2.5X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 2.5X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X280 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 4.8X280 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X360 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 4.8X360 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X200 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538REF: 5861-300-300
Añadir al carrito - Alicates
PINZA PONCHADORA MULTIFUNCION
$305,830El precio original era: $305,830.$149,900El precio actual es: $149,900.REF: 0714-101-121
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170002
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416REF: 0668-180-121
Añadir al carrito