No hay productos en el carrito.
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM
$1,649
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM
Descripción
ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM
– Sistema de fijación para tubos y mangueras;
– Construcción civil, instalación industrial y radiadores de automoción.
– Diseñado para aplicaciones bajo alta presión/flujo de aire, agua y aceite, sin dañar su estructura;
– La cinta tiene alta resistencia, no sufre deformación durante el proceso de apriete. Su posición (cinta) alejada de la cabeza del tornillo permite un fácil apriete durante el montaje;
– Los bordes internos tienen un perfil redondeado, lo que evita dañar el material donde se aplica;
– Resistente a la acción de los combustibles (aceite y gasolina);
– Disponible en acero inoxidable 304 y acero al carbono cincado blanco;
– Grosor de cinta 9mm
– Los bordes redondeados no dañan el material donde se aplica;
– Mayor seguridad y vida útil.
Productos relacionados
-
Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA DE ACERO CINCADO CON CUBIERTA DE CAUCHO D 50MM
$48,225REF: 0542-50-25
Añadir al carrito -
Abrazaderas metálicas
ABRAZADERA METALICA ENCAUCHETADA – 12×8,5x15MM.
$4,554REF: 0542-12-85
Añadir al carrito