Adaptador para taladro de remaches de tuercas de 1/4?o M6. Convierte fácilmente un taladro inalámbrico, neumático o eléctrico en una remachadora de tuercas.
<ul>
<li>Convierte fácilmente un taladro en una remachadora de tuercas</li>
<li>Trabajo sin fatiga</li>
<li>Mango compatible con todos los mandriles comunes</li>
<li>Incluye 8 mandriles de diferentes medidas</li>
</ul>
contenido
<p>Incluye 8 mandriles métricos y en pulgadas: M3, M4, M5, M6, 5/32", 11/64" , 3/16" y 1/4</p>
notas
<ul>
<li>La herramienta de sujeción solo es adecuada para máquinas con funcionamiento en sentido horario / antihorario.</li>
<li>Si usa herramienta de batería se recomienda un taladro con un voltaje de 12V para remaches de aluminio y acero o 16 V o superior para acero inoxidable (el taladro debe ser de torque ajustable).</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.