No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
- Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas.
- Rango de temperatura: hasta +105°C.
- Voltaje: máx. 600 V.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <p><strong>Funda aislante expandida:</strong></p> <p>Conductores armonizados con fuerte aislamiento para el núcleo del cable que se puede procesar sin problemas.</p> <p><strong>Inserción de “Fácil Entrada”:</strong></p> <p>Inserción fácil, rápida y segura de los<br />conductores.</p> <p><strong>Poliamida de alta calidad:</strong></p> <p>Adecuado para su uso en caso de cambio de cargas y fluctuaciones de temperatura.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-402-40
TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM
$1,615
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2
$1,679REF: 0558-513-3
Añadir al carrito