No hay productos en el carrito.
Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran
resistencia y alta viscosidad.
No se pudo obtener el video del producto.
- Indicado para pegar madera, MDF, drywall, cerámica,
hormigón, metal, corcho y una amplia gama de materiales. - Colocación de guardaescobas y molduras ornamentales.
- Adhesión inmediata y extra fuerte.
- Producto monocomponente.
- Practicidad en la aplicación.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia a los rayo U.V.
- Posee adhesión inmediata y fijación rápida, facilitando su
aplicación. - Fijación de piezas sin necesidad de perforar, atornillar, clavar
o sujetar. - Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción,
soportando hasta 50 Kgf/cm²
restricciones_uso | <ul> <li>No indicado para adhesiones estructurales.</li> <li>No indicado para poliestireno expandido, polipropileno y<br />Teflón®.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Gran resistencia a la tracción, hasta 50 Kgf/<br />cm².</li> <li>Rápida adhesión.</li> <li>Para uso interno y externo.</li> <li>Compatible con diversos materiales.</li> <li>Pegado sin suciedad.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Las superficies deben estar limpias y secas, libres de aceites y<br />grasas.</li> <li>Corte el pico, coloque la cánula y aplique el producto en forma<br />de cordones, puntos o con un espátula dentada en una de las<br />superficies.</li> <li>Una las partes y presione una sobre otra, separando y juntando<br />varias veces, hasta que las partes no se despeguen.</li> <li>Remueva el exceso de adhesivo inmediatamente con un paño<br />húmedo.</li> <li>El producto forma piel en 30 segundos.</li> <li>336 g rinden cerca de 6 metros lineales, con un cordón de 5 mm.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar<br />el envase.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del<br />producto.</li> <li>Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la<br />aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto<br />con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.</li> <li>Almacenar al amparo del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores<br />a +50°C.</li> <li>Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 66.3701%; height: 410px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 36px;">Base química</td> <td style="width: 40.2613%; height: 36px;">Elastómero sintético a base<br />de solvente</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px;">Estado físico</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px;">Pastoso</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px;">Color</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px;">Beige</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px;">Olor</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px;">Característico</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Densidad a 20 °C</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">1,24 + / - 0,02g / mL</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Tiempo de formación de piel a 20 °C</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;"><30 seg</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Tiempo de cura ( cordón de 2 mm a<br />20 °C y 50% HR)</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">24 horas</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Cura total</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">48 horas</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Dureza share A ( DIN 53505)</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">85 - 90</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia a la tracción</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">50 Kgf/cm2</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Temperatura de Aplicación</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">5 °C a 40 °C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 59.8575%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia térmica</td> <td style="width: 40.2613%; height: 18px; text-align: center;">2 °C a 90 °C</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 62.7376%; height: 18px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 37.2624%; height: 18px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 62.7376%; height: 18px; text-align: center;">Adhesivo multiuso de montaje</td> <td style="width: 37.2624%; height: 18px; text-align: center;">0892 110 281</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892110281
ADH MULTIUSO 280 ML
$50,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 40
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401400
Añadir al carrito - 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito