Saltar enlaces
Adhesivo super rápido, viscoso e incoloro para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Para materiales lisos y porosos. Para el pegado rápido de
    espuma, metal, corcho, cartón, vidrio, madera, cuero, goma,
    plástico (PVC, ABS, poliestirol) porcelana y cerámica.
  • Producto a base de cianocrilato con aditivos especiales.
  • Monocomponente de polimerización rápida por acción de la
    humedad ambiental.
  • Pegado instantáneo en materiales porosos.
  • Envase importado con pico de alta precisión, reservatorio
    de seguridad, depósito para almacenar los excesos y tapa
    innovadora con pico anti-obstrucciones.
  • Producto más concentrado (más viscoso) proporcionando
    mayor rendimiento en superficies porosas, pegado en superficies
    no horizontales y ajuste de piezas.
  • Elimina el uso de clavos y grapas.
  • Mejor costo-beneficio en relación a otros.
  • Óptimo acabado.
  • Uso profesional
  • Resistencia térmica desde -30°C hasta +80°C.
  • Permite unir piezas sujetándolas sólo un instante. Reduce los
    tiempos de trabajo.

principales_ventajas

<ul> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Alta viscosidad en gel.</li> <li>Secado entre 10 y 60 segundos según el<br />material.</li> </ul>

modo_de_uso

<ul> <li>Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa,<br />aceite, óxido y eventuales restos de viejos adhesivos.</li> <li>Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies, en la<br />cantidad mínima necesaria para formar una delgada<br />película cuando se unan las piezas.</li> <li>Cuanto más delgada es la película de adhesivo, tanto<br />más resistente será la unión, salvo en el caso de superficies<br />porosas.</li> <li>Unir inmediatamente las piezas y aplicar una presión<br />suficiente para garantizar un contacto total.</li> <li>Mantener esta presión durante el tiempo necesario para<br />el endurecimiento.</li> <li>Recomendamos la previa realización de pruebas para<br />la confirmación del resultado obtenido.</li> </ul>

seguridad_manipulacion

<ul> <li>Adhiere la piel y ojos en segundos. No forzar la<br />separación del área epidérmica adherida.</li> <li>En caso de contacto con los ajos lavarlos con abundante<br />agua, manteniéndolos irrigados y abiertos. Ante cualquier<br />accidente consultar a un médico. Mantener alejado de<br />los niños</li> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar<br />el embalaje.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del<br />producto.</li> <li>Utilizar los equipos de protección adecuados para la<br />aplicación.</li> <li>Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con<br />la piel. No ingerir.</li> </ul>

condiciones_almacenamiento

<ul> <li>Mantener el producto cerrado en su embalaje original.</li> <li>Almacenar lejos del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos,<br />incluso los destinados a animales.</li> <li>Armazar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en un lugar húmedo y con una temperatura<br />superior a 25 ° C, ideal 3 y 6 ° C.</li> <li>Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación</li> </ul>

datos_tecnicos

<table style="border-collapse: collapse; width: 68.5053%; height: 333px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 18px;" colspan="2">Viscosidad media</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">105 cps</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 18px;" colspan="2">Resistencia a la temperatura</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">-30 °C a+80°C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 18px;" colspan="2">Curado inicial</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">10 a 60 segundos</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;" rowspan="2">Estado líquido</td> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;">Aspecto</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">Incoloro, con fuerte olor</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;">Densidad</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">1,09 g/cm³</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;" rowspan="2">Estado sólido</td> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;">Aspecto</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">Solido, translúcido</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;">Resistencia a la tracción</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">100 Kgf/cm²</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 18px;" colspan="2">Dureza shore A</td> <td style="width: 50.0594%; height: 18px;">> 85</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 24.9406%; height: 18px;">Resistencia</td> <td style="width: 75%; height: 18px;" colspan="2">Holz/Holz 10,0 mm² norma EN 204<br />AL/AL 14,5 N/mm a DIN 53<br />254 a 20 °C.</td> </tr> </tbody> </table>

tabla_medidas

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Contenido</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">20 g</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0893 524 020</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p></p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893524020
ADH P. MAT POROSO 20g

$33,829

ProductoNombre y descripciónAcción
WURTH BONDER 2 GR
Adhesivo a base de cianoacrilato de secado rápido para pegar piezas de caucho, plástico,metales y combinaciones de ellas
Ver ProductoAñadir al carrito
WURTH BONDER 20g
Adhesivo a base de cianoacrilato de secado rápido para pegar piezas de caucho, plástico,metales y combinaciones de ellas.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299