No hay productos en el carrito.
Husky refrigerante, anticongelante orgánico Biodegradable NAP free
- Ideal para radiadores de trabajo pesado y liviano.
- Maquinarias y equipos industriales.
- Sistemas de refrigeración cerrados.
- Equipos estacionarios agricultura y gas.
- Construcción.
- Sistemas de enfriamiento
- Su característica NAP FREE significa que esta libre de Fosfatos, Boratos, Nitratos, Silicatos y Aminas.
- Mayor duración y eficacia
- Más protección
- Disipa el calor.
- Protege contra la congelación y la ebullición.
- Protege contra la corrosión.
- Los refrigerantes ORGÁNICOS utilizan inhibidores de naturaleza orgánica, derivados del ácido carboxílico (carboxilatos). Su uso se extiende por las mayores exigencias de los fabricantes de los motores y por razones medioambientales.
- Los refrigerantes orgánicos son BIODEGRADABLES y la formulación química de sus aditivos se caracteriza por ser RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
- Menor coste de mantenimiento
principales_ventajas | <ul> <li>Alto punto de ebullición.</li> <li>Protege el sistema de refrigeración.</li> <li>Evita la oxidación y corrosión en las piezas.</li> <li>No daña gomas y empaques.</li> </ul> |
informacion_adicional | <p><strong>¿Por qué son necesarios en la actualidad los Refrigerantes orgánicos?</strong></p> <ul> <li>El 22% de las averías de los motores se produce debido a problemas en la refrigeración o la calidad del refrigerante utilizado.</li> <li>El calor que generan los motores actuales no puede llegar a ser evacuado eficazmente por los refrigerantes tradicionales conseguidos en el mercado.</li> <li>El refrigerante orgánico es el único que puede garantizar protección sobre el aluminio en un 100%.</li> <li>La gran mayoría de los fabricantes de vehículos ligeros (VW, Renault, Ford, Opel, Mazda, etc.) y pesados (Mercedes, Man, Scania, etc.) utilizan para su primer llenado y recomiendan en servicio refrigerantes orgánicos</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-332-109-V
REFRIGE ANTICNG NAP FREE 10-90 1GAL VERD
$83,717
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.51 MM NISSAN
$3,059REF: 0469-099-02
Añadir al carrito - Espray para cable metálico
GRASA P. CUERDAS DE ACO SPRAY 500ML
$135,829REF: 0893-105-8
Añadir al carrito