Saltar enlaces

El PU blanco es un adhesivo y sellador mono-componente a base de poliuretano, desarrollado para las diversas aplicaciones de pegado y juntas de sellado o dilatación existentes en la construcción civil.

• Indicado para realizar trabajos de relleno en juntas de dilatación, sellado y acabados que exijan elasticidad permanente, como por ejemplo: - Juntas de sellado para granito, hormigón, madera y superficies metálicas. • Para sellar juntas de dilatación en

• Flexibilidad permanente. • Base de poliuretano híbrido. • Alta viscosidad. • Óptimo acabado.

condiciones_almacenamiento

<p>• Mantener el producto cerrado y en su embalaje original. • Almacenar al amparo del sol y la lluvia, y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas. • Mantener fuera del alcance de niños y animales. • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicament</p>

datos_tecnicos

<p>Base química Poliuretano Tipo de cura Humedad Densidad 1,15 g/cm³ ± 0,03 g/cm³ Secado al tacto (25°C y 50% H. R.) 60 - 90 minutos Cura total (25°C y 50% H. R.) 2 mm / 24 horas Dureza Shore A (DIN 53505) 40 ± 5 Estiramiento (ISO 8339) > 500% Resistencia a </p>

fb_product_item_id

7075453655906444

modo_de_uso

<p>• La superficie debe estar limpia, seca y libre de arenilla suelta o partículas de polvo. • Para juntas con un ancho de hasta 10 mm, la profundidad debe ser la misma. Ej.: ancho de 5 mm, profundidad de 5 mm. • Para juntas con un ancho superior a 10 mm, la</p>

principales_ventajas

<p>• No escurre cuando se aplica en vertical. • Cuando cura, se adhiere químicamente al material permaneciendo con elasticidad. • Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos (granito, hormigón, hierro, madera, etc.). • Cura exenta de burbujas de aire. • Alta resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono). • Capacidad de movimiento de la junta hasta un 25%. • Acepta pinturas y barnices con base poliuretánicos.</p>

restricciones_uso

<p>• No es recomendado para estar en contacto directo con alimentos o pegado estructural. • No se debe aplicar en inmersiones continuas en agua. • Sellado y pegado de vidrios. • No aplicar el producto en materiales que liberen aceite o que sean vulcanizados con azufre</p>

seguridad_manipulacion

<p>• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje. • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. • Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación. • Evite cualquier contacto con los ojos. • Evite </p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892-100-411
ADH SELLADOR PU40 BLANCO CARTUCHO DE 280ML

$61,029

ProductoNombre y descripciónAcción
ADH SELLADOR PU40 BLANCO SALCHICHA 600ML
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles
Ver ProductoAñadir al carrito
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles
Ver ProductoAñadir al carrito
ADH SELLADOR PU40 NEGRO SALCHICHA 600ML
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles
Ver ProductoAñadir al carrito
ADH SELLADOR PU40 GRIS CARTUCHO 280ML
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles
Ver ProductoAñadir al carrito
ADH SELLDR PU40 NEGRO CARTUCHO 280ML
Sellante elástico base poliuretano (PU) de baja viscosidad, diseñado para sellar uniones de vidrio, cerámica, acero inoxidable.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299