No hay productos en el carrito.
Indicado para limpiar los inyectores de motores a gasolina a
través del tanque de combustible.
- Para vehículos de inyección a gasolina.
- Limpia y descarboniza el sistema de inyección.
- Limpieza del tanque hasta la camara de combustión.
- Limpieza de inyectores.
- No es necesario desmontar piezas.
- Fácil aplicación.
- Reduce emisión de gases contaminantes.
- Reduce consumo de combustible.
- Restaura la potencia del motor.
- Ayuda a regular la macha lenta.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li> Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor. </li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. </li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>500 ml para 60 litros de combustible (16 galones).</li> <li>250 ml para 30 litros de combustible (8 galones) </li> <li>Agregar el producto al tanque de combustible con la relación recomendada. El tanque de combustible debe estar al menos con 50% de combustible.</li> <li>Se reco</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Funcionamiento suave del motor.</li> <li>Aumenta la vida útil de partes móviles.</li> <li>Reduce emisión de contaminantes.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <p>? Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. ? No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. ?Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. ?Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-550-250
ADITIV LIMPIA INYECT S/TOLUENO LWG 250ML
$44,030
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4
$46,882REF: 0672956060
Añadir al carrito - Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305El precio original era: $1,329,305.$549,899El precio actual es: $549,899.REF: 5526-860-350
Añadir al carrito