Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Amplia superficie de contacto, evita instalaciones incorrectas.
  • Puntas positivas para la inserción de seguros. ? Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
  • Extremos a prueba de perdidas de seguros, mayor estabilidad incluso con seguros atascados.
  • Tenazas del alicate.
  • Mango en los brazos.
  • Forma delgada para el acceso optimo a los seguros, incluso en lugares estrechos
  • La funda anti deslizante garantiza un agarre seguro.
  • Resorte interior (Alicate de seguros seeger exterior).
  • Articulación atornillada.
  • Protege la unión interior de la articulación.
  • No perjudica la correcta colocación de los seguros.
  • No se pierde ni se ensucia.
  • Alta precisión y buen funcionamiento

principales_ventajas

<ul> <li>Norma DIN 5256.</li> <li>Mango de funda plástica.</li> <li>Tenazas de acero de resorte de alta densidad.</li> <li>Articulación atornillada.</li> <li>Funda antideslizante garantiza un agarre seguro.</li> <li>Mayor estabilidad en la instalación y retiro de los seguros incluso con seguros atascados.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-02-03
ALICAT SEGUROS SEEGER INT.RECTO 19-60MM

$271,829

ProductoNombre y descripciónAcción
ALICAT WURTH SEEGER INT. RECTO
Alicates para seguros seeger internos
Ver ProductoAñadir al carrito
ALICAT PUNT P. SEGUROS SEEGER-C-12-25MM
Ver ProductoAñadir al carrito
ALICAT SEGUROS SEEGER INT.RECTO 40-100MM
ALICATES PARA SEGUROS SEEGER
Ver ProductoAñadir al carrito
ALICAT DE SEGUR SEEGER FORM C 85-140MM
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299