No hay productos en el carrito.
Amoladora eléctrica para discos de 4 ½ " o 115 mm de diámetro, indicada para operaciones de corte y desbaste.
No se pudo obtener el video del producto.
- Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de
canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de
acero, marcos de inoxidable. - Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento,
producción y construcción de metales.
- Ligera, bien equilibrada y de cuerpo reducido
- Tres posiciones de la empuñadura para mejor manejo.
- Rodamiento de calidad con doble blindaje en todos los apoyos.
- Interruptor de seguridad con bloqueo.
- Gran ventilador de refrigeración con rotor largo
- Acceso exterior a las escobillas, para su fácil y cómodo cambio
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar la herramienta si el cable eléctrico está dañado.</li> <li>Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico.</li> <li>Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron<br />diseñados para su uso.</li> <li>Nunca utilizar discos dañados.</li> <li>Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento</li> <li>Nunca utilizar discos de corte o desbaste que necesiten<br />refrigeración de agua.</li> <li>Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua.</li> <li>Nunca utilizar sin protección.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Bajo índice de calentamiento.</li> <li>Rendimiento y velocidad constante.</li> <li>Diseño compacto y ergonómico.</li> <li>Fácil cambio de cepillos de carbón.</li> <li>Menor nivel de ruido y vibración.</li> <li>3 Posiciones para el mango adicional.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siempre operar la herramienta por el puño de goma y<br />utilizar guantes adecuados para ejecutar trabajos donde<br />exista riesgo de rotura de cables eléctricos.</li> <li>Asegurar la herramienta con ambas manos al ejecutar<br />operaciones de corte o desbaste.</li> <li>Mantener la capa de protección bien fijada en la<br />herramienta.</li> <li>Siempre utilizar Epp�s adecuados al trabajo realizado.</li> <li>Mantener a las personas alejadas del lugar de trabajo.</li> <li>Siempre que otra persona entre a su lugar de trabajo, debe<br />utilizar Epp�s.</li> <li>Mantener la herramienta y sus aberturas siempre limpias.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla<br />guardada en su embalaje original protegida del sol, del calor<br />y la humedad.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 10px; text-align: center;">Art N</td> <td style="width: 33.3333%; height: 10px; text-align: center;">0702-215-110</td> <td style="width: 33.3333%; height: 10px; text-align: center;">0702315110</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Potencia</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">900 W</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">800 W</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Encastre</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">M 14</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">M 14</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Velocidad</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">11.000 RPM</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">11.000 RPM</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Regulador de velocidad</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">No</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">No</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Diámetro del disco</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">4 1/2? (115mm )</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">) 4 1/2? (115mm )</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Peso</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">1,7 Kg</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">1,7 Kg</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">Longitud del cable</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;">1,9m</td> <td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;"> 1,9m</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Amoladora eléctrica 4 ½ ? 900W</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0702-215-110</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Amoladora eléctrica 4 ½ ? 800W</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0702315110</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702315110
AMOLADORA ELECTR 4 1/2 IN 800W
$729,300 El precio original era: $729,300.$356,881El precio actual es: $356,881.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM Amoladora eléctrica con motor de 900 Watts de potencia para discos de 4 ½ “ o 115 mm de diámetro, indicada para operaciones de corte y desbaste. | Ver ProductoAñadir al carrito |