Limpia el hollín y carbonización de la cámara de combustión, reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera.
•Para todos los motores diesel, common-rail, sistema mecanico o bomba rotativa que circulan durante trayectos cortos o por ciudad generando exceso de carbonización en la cámara de combustión.
•Ideal para usar antes de la revisión técnico mecánica y de gases. •Elimina el hollín y la carbonización. •Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible. •Ayuda a limpiar el sistema de inyección. •Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas, logrando niveles aceptados para la revisión de emisión de gases del vehículo. •Separa el agua del tanque de combustible y la lleva hasta el filtro donde se decanta. •Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP
condiciones_almacenamiento | <p>•Mantener el producto cerrado y en su empaque original. •Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. •Mantener fuera del alcance de niños y animales. •No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. •Almacenar lejos de fuentes de calor. •</p> |
modo_de_uso | <p>•Añadir el contenido del bote al depósito de combustible. •Como mínimo debe haber 5 litros de combustible en el tanque. •A mayor dilución del producto, menor poder de limpieza. •Recomendamos reemplazar el filtro de combustible después de la limpieza</p> |
principales_ventajas | <p>•Elimina el hollín y la carbonización •Reduce niveles de contaminación o emisión de partículas sólidas. •Apto para utilizar antes de la revisión de emisión de gases contaminantes.</p> |
seguridad_manipulacion | <p>•Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. •No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. •Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. •Evitar cualquier contacto con los ojos. •Evitar el contacto con la p</p> |
$101,881
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Alicates
ALICATE CORTE LATERAL 6″
$44,030El precio original era: $44,030.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 0714066587
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035REF: 8570109600
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Alicates
ALICAT UNIV ZEBRA 180MM
$220,829El precio original era: $220,829.$119,900El precio actual es: $119,900.REF: 0714-01-555
Añadir al carrito